47058 コンプレッションパンツ (制電)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズL ブラック×ブラック 注文コード88084096 品番47058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

静電気が起きにくい制電糸を使用し、不快なパチパチを激減!
ゆるピタ仕様の暖かインナー。
身体を柔らかく包み運動機能をサポートするストレッチコンプレッション機能に加え、半永久的に静電気がおきない完全制電機能を装備。高い保温力と裏起毛の暖かみのある肌触りがうれしいコンプレッションウェアです。

ブラック×ブラック サイズL 股下(cm)62 ウエスト(cm)82〜88 仕様裏起毛 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地性能制電、ストレッチコンプレッション
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88084114
2024-03-09
用途:
作業時に着用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この製品は、薄からずまた温からず、今期の時期にはとてもいいです。

対象商品:
88084141
2017-03-05
用途:
日常作業時
農・林・水産業

とても暖かいです。作業をしていると、汗をかくほどです。汗を外へ逃がしてくれたらもっといいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする