7088 レディースジャケット (秋冬用)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード88085191 品番7088
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

ネイビー サイズM 仕様野帳ダブル収納ポケット(右:幅11cm×深さ18.5cm)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、背アームノーフォーク、45ダイヤカット、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし) 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 生地裏綿ツイル 色番3 生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88085191
2021-10-31
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事到着致しました。とてもはきごこちよくストレッチもきいていて良かったと思っております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする