7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086031 7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086031 7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086031 7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086031

7083 ユニセックスパンツ (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88086031 品番 7083
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

仕様
レディース対応シルエット
両脇ツインループ、携帯電話収納ポケット(右モモ)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ボタン止め)、後脇シャーリングゴム仕様
キャメル ウエスト(cm)56〜66 股下(cm)78 種別パンツ サイズSS 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地裏綿ツイル 色番24 生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88086424
2019-02-07
用途:
自動車整備・納車引取
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

おしゃれで街中でもOKです。ストレッチ繊維で圧迫感もなく肌さわりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする