7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086092

 

7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086092
7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086092
7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086092
7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086092

7083 ユニセックスパンツ (秋冬用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)104~114
サイズ4L
内容量1本注文コード88086092品番7083
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

キャメルウエスト(cm)104~114股下(cm)78仕様両脇ツインループ、携帯電話収納ポケット(右モモ)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ボタン止め)、後脇シャーリングゴム仕様種別パンツサイズ4L混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル色番24生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88086424
2019-02-07
用途: 自動車整備・納車引取
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

おしゃれで街中でもOKです。ストレッチ繊維で圧迫感もなく肌さわりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする