7083 7083 ユニセックスパンツ (秋冬用) バートル 88086162

7083 ユニセックスパンツ (秋冬用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)96~106
サイズ3L
内容量1本注文コード88086162品番7083
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

ネイビーウエスト(cm)96~106股下(cm)80仕様両脇ツインループ、携帯電話収納ポケット(右モモ)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ボタン止め)、後脇シャーリングゴム仕様種別パンツサイズ3L混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル色番3生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88086424
2019-02-07
用途: 自動車整備・納車引取
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

おしゃれで街中でもOKです。ストレッチ繊維で圧迫感もなく肌さわりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする