7089 レディースカーゴパンツ (秋冬用)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ3L 注文コード88086521 品番7089
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

ネイビー ウエスト(cm)76 股下(cm)78 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、携帯電話収納ポケット(右)、ラジポケ(出し入れ便利なポケット)、バックルガード(運搬時に荷物を傷つけにくくします) 種別カーゴパンツ サイズ3L 混率(%)ポリエステル90、綿10 ヒップ(cm)107 生地裏綿ツイル 色番3 生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88086494
2021-10-31
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事到着致しました。とてもはきごこちよくストレッチもきいていて良かったと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする