7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695 7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695 7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695 7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695 7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695 7210 7210 防寒ブルゾン バートル 88086695

7210 防寒ブルゾン

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード88086695 品番7210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン
首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

仕様
レディース対応シルエット
大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、マイクロブロックフリース、袖ポケット(左・リフレクターデザイン)、両脇逆玉ポケット、内ポケット(左)、袖口裏フリース、カフスアジャスター、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)
ネイビー サイズS 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)64 機能防寒 裄丈(cm)82 耐水圧(mm)2000 生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ) 色番3 生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電 中綿(g/m2)(身頃)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88086905
2022-02-02
用途:
オートバイ乗車時に使用
オートレイド 様

見た目、軽く来た感じは気に入っています。後は実際に着てどうでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
88086783
2021-11-25
用途:
機械メンテナンス、軽作業
製造業

とても軽くて動きやすいです。下に多少着込んでいても圧迫感はなく
追加でLサイズ発注しましたが品切れで残念でした。

対象商品:
88086783
2021-07-01
用途:
現場での防寒着として使用
建設業・工事業

防寒着として十分温かいし汚れも目立たない、すぐに落とせるところが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88086704
2021-01-07
用途:
建築現場の検査時に着用
小嶌建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

非常に軽く動きやすいです。デザインも良く出来ています。風のある日も襟、袖からの風の入り込みも無く、裏地の防寒性もいいので暖かいです。このクオリティ−で価格的に非常にお買い得であると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88086896
2021-01-04
用途:
船上の防寒着(船上作業、釣り)として購入した。

釣用に使用しているが、船上でも風防性があり、ごわごわしてないので船上作業、釣りに
支障なく、防寒、防水性もあるので今のところ問題なく使用している。品質の割にリーズナブルな価格である。

1人が参考にしています
対象商品:
88086871
2020-01-09
用途:
外での作業時

女性用に購入。
小柄な方なので、Sサイズをはじめ購入しましたが、
冬場は中に着込むので、Sサイズは返品をし。
2サイズ大き目のものを再度購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
88086862
2020-01-22
用途:
屋外での作業時など。
masa 様

軽く、着ぶくれ感もない割には保温効果が高く温かい。

対象商品:
88086975
2019-01-10
用途:
機械のメンテナンス時

保温性はとても優れていて購入して良かったです。
見た目も良くて作業着として着てしまうのは、少しもったいないかなと思ってしまいました。
また購入する機会があったらリピしようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする