7210 防寒ブルゾン

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 クーガー サイズSS 注文コード88086765 品番7210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン
首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

仕様
レディース対応シルエット
大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー脱着)、マイクロブロックフリース、袖ポケット(左・リフレクターデザイン)、両脇逆玉ポケット、内ポケット(左)、袖口裏フリース、カフスアジャスター、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(ボディ全面)
クーガー サイズSS 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)62 機能防寒 裄丈(cm)80 耐水圧(mm)2000 生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ) 色番17 生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電 中綿(g/m2)(身頃)120
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88086905
2022-02-02
用途:
オートバイ乗車時に使用
オートレイド 様

見た目、軽く来た感じは気に入っています。後は実際に着てどうでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
88086783
2021-11-25
用途:
機械メンテナンス、軽作業
製造業

とても軽くて動きやすいです。下に多少着込んでいても圧迫感はなく
追加でLサイズ発注しましたが品切れで残念でした。

対象商品:
88086783
2021-07-01
用途:
現場での防寒着として使用
建設業・工事業

防寒着として十分温かいし汚れも目立たない、すぐに落とせるところが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
88086704
2021-01-07
用途:
建築現場の検査時に着用
小嶌建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

非常に軽く動きやすいです。デザインも良く出来ています。風のある日も襟、袖からの風の入り込みも無く、裏地の防寒性もいいので暖かいです。このクオリティ−で価格的に非常にお買い得であると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88086896
2021-01-04
用途:
船上の防寒着(船上作業、釣り)として購入した。

釣用に使用しているが、船上でも風防性があり、ごわごわしてないので船上作業、釣りに
支障なく、防寒、防水性もあるので今のところ問題なく使用している。品質の割にリーズナブルな価格である。

1人が参考にしています
対象商品:
88086871
2020-01-09
用途:
外での作業時

女性用に購入。
小柄な方なので、Sサイズをはじめ購入しましたが、
冬場は中に着込むので、Sサイズは返品をし。
2サイズ大き目のものを再度購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
88086862
2020-01-22
用途:
屋外での作業時など。
masa 様

軽く、着ぶくれ感もない割には保温効果が高く温かい。

対象商品:
88086975
2019-01-10
用途:
機械のメンテナンス時

保温性はとても優れていて購入して良かったです。
見た目も良くて作業着として着てしまうのは、少しもったいないかなと思ってしまいました。
また購入する機会があったらリピしようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする