曜日別特売
7212 7212 防寒パンツ バートル 88087045

 

7212 7212 防寒パンツ バートル 88087045
7212 7212 防寒パンツ バートル 88087045
7212 7212 防寒パンツ バートル 88087045
7212 7212 防寒パンツ バートル 88087045

7212 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
ネイビー
ウエスト(cm)100~110
内容量1本注文コード88087045品番7212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
Sサイズはレディース対応シルエット

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)100~110仕様ウエストアジャスターベルト、両脇スルーポケット、携帯電話収納ポケット(右モモ)、ピスフラップ(右・マジックテープ止め)、リフレクターパイピングデザイン、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(膝上全面)種別防寒パンツサイズ3L混率(%)ポリエステル100機能防寒耐水圧(mm)2000生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)色番3生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする