色クーガー
股下(cm)76
ウエスト(cm)80〜90
仕様ウエストアジャスターベルト、両脇スルーポケット、携帯電話収納ポケット(右モモ)、ピスフラップ(右・マジックテープ止め)、リフレクターパイピングデザイン、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(膝上全面)
種別パンツ
サイズL
混率(%)ポリエステル100
耐水圧(mm)2000
生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)
色番17
生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電