バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 秋冬 ボトムス
7212 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マーベリック
サイズ
S
注文コード
88087142
品番
7212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
Sサイズはレディース対応シルエット
仕様
レディース対応シルエット
ウエストアジャスターベルト、両脇スルーポケット、携帯電話収納ポケット(右モモ)、ピスフラップ(右・マジックテープ止め)、リフレクターパイピングデザイン、全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」(膝上全面)
色
マーベリック
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
65〜75
種別
防寒パンツ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒
耐水圧(mm)
2000
生地
(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)
色番
82
生地性能
PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。