草よけシート ナチュラル

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088113 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

植物や土の色に調和する自然な色合いで目立ちません。
透水性・通気性が良く、土を傷めず雑草の繁茂・飛来種子の成長を抑制します。

幅(m)1 長さ(m)10 モスグリーン 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.6 耐候年数(年)約2 用途雑草対策・ガーデニング・家庭菜園用。 使用目的ガーデニング、家庭菜園、雑草対策 耐候性(耐候年数目安)約2年
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285323
2021-07-26
用途:
畑の畝の間の防草用に
卸売・小売業

モスグリーンの色がちょうどよいです。
畑がすっきりしました!!

対象商品:
01285323
2020-06-08
用途:
家庭菜園の通路に
医療法人西病院 様

不織布なので地面にピンで留めて長く使えます。50センチは通路としては狭いかもしれませんが、家庭菜園は面積が限られるのでうちには合っています。黒マルチがわりに畑内で透水シートとしても使えそうです。穴も含めて翌年再利用できると思います。

対象商品:
01285323
2019-08-27
用途:
庭の草に困り果て 張り巡らせました。
みつ子LOVE 様 (その他業種)

天気が良くても悪くても雑草は強くて元気であっという間に茂ります。
困り果てていますので草よけシートナチュラルを貼りました。
見た目も周りに馴染んで満足しています今は
この後 どの位 持つてくれるかですが 期待しています。

対象商品:
01285332
2017-03-31
用途:
庭の防草に
卸売・小売業

まだ下地の準備が出来てないので敷けてませんが切ってもほつれなさそうなのでよいと思います。
また敷いてから効果のほどをレビューしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする