曜日別特売
- 鳩よけネット 日本マタイ 88088174

鳩よけネット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)8
内容量1袋注文コード88088174品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。

用途鳩よけ用ネット。幅(m)2長さ(m)8グレー材質ナイロン目合い(mm)25菱目RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 鳥獣侵入防止
建大矢島建設業・工事業

玄関の軒ひさしの雀侵入防止として購入しましたが25mmの網目は大きいため、雀が侵入してしまい、2重に設置したところ侵入防止できました。製品の品質はナイロン製で耐候性も良いと思いますし丈夫なものでした。

対象商品 : 01285138
2021-05-28
用途: 鳩除け

とても軽く設置しやすかった。色も目立たない色で設置後も違和感なし。

対象商品 : 01285138
2019-10-04
用途: 畑の山鳩対策に。
その他業種

今年は使いませんので評価は控えます、来年使ってみてよければ又注文したいと思っています。

対象商品 : 88088174
2019-06-05
用途: 家庭菜園でカラス侵入対策として
その他業種

家庭菜園でカラス侵入対策として使用しているので、結びひもが長すぎる。

対象商品 : 01285138
2018-01-30
用途: ベランダの鳩よけのため設置
日本塗工株式会社

長手方向2辺には太めのロープがあるのですが、あとの2辺にも張るためのロープを付けてあったら作業しやすいと思いました。
全体的に網があまり目立たないので圧迫感がなくていいですが、二年くらいで劣化して破けてきます

1が参考にしています
対象商品 : 88088174
2015-07-06
用途: トウモロコシの鳥よけネットとして使用
農・林・水産業

軽くて簡単にネットの取り外しが出来るので満足してます。問題は後はどのくらい耐候があるのか。

対象商品 : 88088174
2015-05-20
用途: バルコニーの鳩よけ
暁板金工業株式会社

網はさほど気にならなくていい。
目がこまかいせいか風をわりに受けるので取り付け金具はしっかりしたものを使わないと飛ばされてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする