- かんたんネット 日本マタイ 88088217 - かんたんネット 日本マタイ 88088217 - かんたんネット 日本マタイ 88088217

かんたんネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088217 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

寸法が安定した角目タイプで、誰でも簡単に広げられます。
半透明ネットで光を遮りません。

幅(m)2 長さ(m)4 材質ポリエチレン 目合い(mm)17角目 用途防鳥網。 付属品四隅取付ロープ 仕様ラッセルネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
ネット

枯れ葉の飛散防止用に購入しましたが、品質や価格とも満足できる商品だと思います。

対象商品:
88088226
2021-08-24
用途:
防鳥・集合住宅庭のボール避け
サービス業

兎に角丈夫です。防獣杭と合わせて南向きのベランダに5年前から設置していますが、経年変色程度で強度劣化がほぼありません。この度は野球ネット用途で4点購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
88088226
2016-04-14
用途:
マンションのベランダの鳩よけ
飲食業

マンションの景観を損ねません!!
かなりおすすめです。大きいサイズがなかなか無いので良かったです!!
我が家の大きいベランダにぴったりサイズでした!!
ほかの小さいベランダ用もあればうれしいです〜

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする