日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防鳥ネット
ヘッダー袋入り防鳥網
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88088253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
網 防鳥用 45mm目
モノタロウ
¥
189
¥
208
税込
幅(m)
1.8
長さ(m)
18
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
45菱目
付属品
張ヒモ
適合
10坪用
線径(Φmm)
約0.2
使用面積
約30m
2