アニマルフェンスネット

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088323 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1 長さ(m)50 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)16mm角目 線径(Φmm)約1.2 用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
害獣対策!
株式会社高岡ヤンマー 様

山間部では、害獣対策必須です!人間の食料が危ういです。

対象商品:
88088323
2024-05-23
用途:
イタチの侵入防止に使います。
その他業種

以前も同フェンスネットを購入しましたが満足しています。

畑の作物にイタチ、ハクビシンの侵入防止にはとても便利です。

対象商品:
01285698
2021-06-22
用途:
ぶどう、キューリ、トマトなどのイタチ、鳥除けに使用
製造業

2メートル幅なので使い勝手がよく、素材が柔らかいので取扱いもし易い。

1人が参考にしています
対象商品:
01285698
2021-04-07
用途:
離島行政での補助事業
株式会社システムジャパン 様 (その他業種)

農家のざっくり説明で商品がちょいすしやすいサイトで助かりました。南国までの配送手配も助かりました。

対象商品:
01285698
2021-03-29
用途:
畑鹿侵入防止
尾岸農場 様 (農・林・水産業)

軽くて張りやすい 耐久性もよさそう 風の影響は受けそう

対象商品:
01285698
2018-07-28
用途:
防獣用ネットとして、

畑の周りに取り付けました。重量も軽かったので割と簡単に作業ができた。価格が安かったので良かった。長く持ってくれることを期待しています。

対象商品:
01285698
2018-06-13
用途:
鳥獣害侵入防止
農・林・水産業

特に改善点はありませんが、できれば下部にあたる部分には地面との留め部があり、その部分に固定できるような設計になっていればよりありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
01285698
2018-07-16
用途:
防獣
アズワークc 様

強度、価格とも申し分ない。高さ2mは大きすぎた気がする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする