日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 防獣ネット
侵入防止ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88088332
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,769
販売価格(税別)
¥
2,517
バスケットに入れる
上下S型フック付で取付け簡単です。
幅(m)
1
長さ(m)
10
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
12角目
用途
小動物等の侵入防止用ネット。
付属品
S型フック
仕様
周囲ロープ入り