いのしし侵入防止ネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088375 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

錆びない、腐らない、軽いです。

幅(m)1.6 長さ(m)20 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)180菱目 線径(Φmm)約2.2 用途いのしし侵入防止ネット。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088375
2017-08-29
用途:
田んぼのしし侵入防止として、設置する。

作業が簡単である。しし侵入防止ネツトの色が黄色のものがあれば、なおよかったが、他社商品より安価でよい。

1人が参考にしています
対象商品:
88088375
2017-07-30
用途:
猪除け

値段はリーズナブルでしたが、強度は無く猪に簡単に破られました。
設置の手間を含めるとかなりのマイナスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする