かんたんつる栽培ネット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088454 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1.8 長さ(m)2.7 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)100角目 付属品-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088445
2025-05-24
用途:
胡瓜の菜園に使用
株式会社加藤建設 様 (建設業・工事業)

四隅に結束の紐が付いていて、簡単に取付易い商品です。

対象商品:
88088463
2022-05-12
用途:
吊りスイカに使用
サービス業

前回に購入したネットは吊りカボチャに使用して都合が良かったので、今年もカボチャに使用する為、吊りスイカするのに品物が足らず今回の購入に成ります、まだ使用していませんが同じ品物で丈夫な商品ですから吊りスイカに使用しても問題は有りません。

対象商品:
88088463
2020-05-16
用途:
日よけニガウリ、朝顔のツル誘導
建設業・工事業

設置も非常に簡単で丈夫なのが気に入ってます。リビングが二階なのでこれよりも長いネットがあるといいですね。

対象商品:
88088463
2019-06-03
用途:
家庭菜園時
その他業種

ゴーヤのグリーンカーテンの為に購入。
黄色の紐がもう少し滑らないとなお良いかなぁ
違う紐を使ってます。

対象商品:
88088463
2019-05-14
用途:
ゴーヤの栽培
その他業種

毎年、ゴーヤを栽培する際に購入しています。大きさ、価格ともに最適です。おすすめです。

対象商品:
88088454
2018-12-18
用途:
エンドウ豆の棚
その他業種

2.6m×1.8mサイズですが、2.6mは二つ折りで市販支柱の三角建てにピッタリですが、畝の長さが6mのため1.8×3=5.4mでピッタリしない、出来れば1.8mを2mあるいは1.5mにしてもらうとぴったしになる。

対象商品:
88088454
2018-08-26
用途:
グリーンカーテン

此処でプランターと専用の土、肥料、ゴーヤー種を入手して、目が出て来たので菜園に移してネットを張ったら一週間でつるが1Mに張って、来月の収穫予定が楽しみです(笑)♪

対象商品:
88088454
2018-07-12
用途:
ゴーヤのツル

このサイズでは、一番安いと思う。他社製品と差はない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする