日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
軒から吊るす栽培ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88088497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(m)
1.8
長さ(m)
3
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
100角目
付属品
取付用ひも付き(約2.5m×1本)