角目で張りやすく、繰り返し使える長持ちタイプです。
きゅうりネットよりも展張しやすく、栽培終わったら片付けて数年使えるので助かります。もう少し値段安ければもっと助かります。
キュウリを栽培する上で、ネットを利用して栽培していますが、丈夫で使いやすく利用させてもらっています。
フラワーネットの様に水平に展開、株間が30cmなので15cm目があれば嬉しい、長さも20m欲しかったので2枚を結んで使用した
商品注文後に他店で激安で販売しているのを知り、キャンセルしようと思いましたが、注文後のキャンセルが不可能という仕様で、大損しました。最悪でした。
整枝の実用実験のため、長時間観察します。
特に使用上の問題点はありませんでした。価格面での更なる努力をお願いします。