つる野菜栽培ネット

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88088567 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

角目で張りやすく、繰り返し使える長持ちタイプです。

幅(m)2 長さ(m)10 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)120角目 用途つる性植物に最適なネット。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88088567
2022-07-14
用途:
スナップエンドウ栽培
農・林・水産業

きゅうりネットよりも展張しやすく、栽培終わったら片付けて数年使えるので助かります。
もう少し値段安ければもっと助かります。

対象商品:
88088567
2021-07-09
用途:
キュウリの栽培
農・林・水産業

キュウリを栽培する上で、ネットを利用して栽培していますが、丈夫で使いやすく利用させてもらっています。

対象商品:
88088567
2019-05-25
用途:
スィートコーンの倒れ防止

フラワーネットの様に水平に展開、株間が30cmなので15cm目があれば嬉しい、長さも20m欲しかったので2枚を結んで使用した

対象商品:
88088551
2016-03-29
用途:
長芋栽培
農・林・水産業

商品注文後に他店で激安で販売しているのを知り、キャンセルしようと思いましたが、
注文後のキャンセルが不可能という仕様で、大損しました。最悪でした。

対象商品:
88088567
2015-06-27
用途:
唐辛子の整枝のために使います。
有限会社 歓工房 様 (農・林・水産業)

整枝の実用実験のため、長時間観察します。

対象商品:
88088567
2014-04-30
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

特に使用上の問題点はありませんでした。価格面での更なる努力をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする