花咲くさく

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088576 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒伏防止に最適です。

幅(m)1 長さ(m)10 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)120角目 用途菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒状防止用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-18
用途:
菊やアスターの定植時に使用する
農・林・水産業

強度が強く、何年も反復して使用可能です。12センチの網目が9つ有るので丁度真ん中にハサミを入れ網目4つで長さ20メートルに仕上げる。95センチのマルチで幅も丁度で仕事もしやすいです!

2人が参考にしています
対象商品:
88088576
2022-07-02
用途:
家庭菜園

アスパラの倒伏防止に使用しています、目の大きさがちょうどいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする