日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 菜園ネット
ヘッダー付エンドウネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88088637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
家庭菜園向けのミニサイズです。
幅(m)
1.5
長さ(m)
18
色
白緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
150菱目
用途
家庭菜園向けつる栽培ネット。