日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの ネット
日本マタイの 遮光ネット
日よけ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88088707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥911
販売価格(税別)
¥
828
バスケットに入れる
切り口がほつれにくいラッセル網です。
幅(m)
2
長さ(m)
2
色
黒
材質
ポリエチレン
遮光率(%)
約50
用途
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用。