曜日別特売
- かぜよけくん 日本マタイ 88088725

かぜよけくん

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード88088725品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強風をやわらげ、家庭菜園の作物や花壇の花を守ります。

幅(m)1長さ(m)5ブルー材質ポリエチレン目合い(mm)4角目防風率(%)約30織り方ラッセル編み付属品取付用ロープ(5m)仕様四隅ハトメ穴付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088734
2023-03-05
用途: フェンスに取り付け風下への枯葉の飛散を防止するため。

フェンスの高さに丁度良かったです。
長さが10m寸法があってもいいかなと思います。

対象商品 : 88088743
2019-03-08
用途: 果樹園の一部の補修用として

高さ、幅共にちょうど良いサイズで目合もこのサイズでよく、探していたので助かっています

対象商品 : 88088734
2018-10-01
用途: みかん(3本)、夏みかんを北、北西の風を少しでも防げればと思い設置しました。
農・林・水産業

効果としてはかなりあります。
価格的には満足しています。
改善的として、4面に折り返しが有れば取り付け時に、強度的に強くなるのではと思います。
星4ッは改善点

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする