曜日別特売
- マルチロック 日本マタイ 88088971

- マルチロック 日本マタイ 88088971
- マルチロック 日本マタイ 88088971
- マルチロック 日本マタイ 88088971

マルチロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード88088971品番-
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)アウトレット
¥319259

穴に紐等を通しておくと引き抜き作業が楽です。
トンネルフィルムのバタツキ押さえ用紐・テープ棒の固定にも最適です。
10本入りのお買い得用パックです。

用途マルチなどの被覆材固定用。種類T形材質ポリプロピレン長さ(mm)120幅(mm)105シルバーグレー太さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途: ハウス内のマルチ押さえ
農・林・水産業

気持ち良く刺さります。
ハウス内での利用の為、長さも充分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする