日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
かんたんマルチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88088987
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥807
販売価格(税別)
¥
734
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植え付け穴のついている簡単マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
穴径(Φmm)
80
株間(cm)
40
仕様
2列並び
用途
土壌乾燥や雑草防止用。
適合
ウネ幅約50〜65cm
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
黒
長さ(m)
10
幅(cm)
95
寸法(幅W×長さL)(m)
0.95×10