かんたんマルチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88088996 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植え付け穴のついている簡単マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。

穴径(Φmm)80 株間(cm)50 仕様2列並び 用途土壌乾燥や雑草防止用。 適合ウネ幅約50〜65cm 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 長さ(m)10 幅(cm)135 寸法(幅W×長さL)(m)1.35×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする