たまねぎマルチ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88089005 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥944
販売価格(税別)
858

植え付け穴のついている黒色マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
畝幅約70cmに適しています。

幅(cm)95 長さ(m)10 厚さ(mm)0.03 仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個 用途土壌乾燥防止・雑草防止用。 適合ウネ幅約55〜70cm 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089005
2021-09-11
用途:
玉ねぎの定植
サービス業

玉ねぎの定植準備のため購入しました。品質が良さそうなので11月が楽しみです。

対象商品:
88089005
2021-07-03
用途:
玉ネギマルチ
農・林・水産業

毎年、お世話になっております。今年は大玉が収穫出来て満足しています。
また来年もつくるぞ。

対象商品:
88089005
2020-09-21
用途:
玉ねぎの栽培。

あらかじめ穴が空いているので、植え付け作業で位置決めが楽です。マルチを張ると寒くなるまでの根着きと成長が違いますし、雑草取りも簡単に
済ますことが出来ます。

対象商品:
88089005
2015-11-19
用途:
玉ねぎ植付

普通に使えました。
価格はホームセンターの中間程度ですが他品と同時買いができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする