使い切り黒マルチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88089032 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。

幅(cm)135 長さ(m)5 用途イチゴ・大根・ソラマメ・ナス・キュウリ・スイカ・カボチャ等の定植に、種まき用。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089032
2023-04-19
用途:
家庭菜園の土づくりに使用
その他業種

大きさ的には満足です。今回は3〜4ヵ月間被せたまま置いておくので厚みもかと思われます。できれば 数十メートル巻を買っておけば必要時に必要な長さに切って使えるので、便利だし、お得だと思うのですが離島のため送料が高く諦めました。今回は土づくりのための購入だったので充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする