- なんでも回収袋 日本マタイ 88089172 - なんでも回収袋 日本マタイ 88089172 - なんでも回収袋 日本マタイ 88089172 - なんでも回収袋 日本マタイ 88089172

なんでも回収袋

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88089172 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に

モノタロウではこんなお得な商品も!
目合い(mm)6 幅(mm)1000 長さ(mm)1200 材質ポリエチレン ブルー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
ペットボトルの回収
不動産業

ペットボトルの回収に使っています。
大きさが、今使っているペール缶に丁度良い。

対象商品:
01284797
2022-09-15
用途:
荷物をまとめておくための袋
宗教法人明光寺 様 (教育・研究機関)

収納するものが少ない場合は、大きい回収袋(1000*1200)だと大きすぎるので、こちらをチョイス。およそ半分のサイズなので、大きい袋と使い分けると◎です。

1人が参考にしています
対象商品:
88089172
2021-02-13
用途:
川掃除のゴミ袋として
その他業種

使い捨てでなく、使ったあと、水洗いで、また使える。大きさが半端なく、雑草も大量に入れることができる。

対象商品:
01284797
2020-06-16
用途:
先端に小鳥の巣箱をつけた鉄パイプに、蛇除けとして使用。
不動産業

回収袋とステンレス針金を使い、巣箱の下の鉄パイプにスカート状の蛇除けを作り設置した。蛇が鉄パイプを上ることはまず不可能と思われる物が出来満足。

対象商品:
88089172
2021-09-30
用途:
川掃除。草刈りで刈った草運び、ゴミ運び。
その他業種

何にしろ大きくて、大量の草を運べる。ゴミを運べる。何回も水洗いして使える。

対象商品:
01284797
2020-03-21
用途:
落ち葉回収してそのまま堆積して腐葉土堆肥を製造している
みずきが丘住宅団地管理組合法人 様 (その他業種)

堆肥作りの場合、年に何回切かの切り返しが大変な作業になるが、なんでも回収袋の場合落ち葉をまとめて扱うことが出来るので

対象商品:
01284797
2019-07-01
用途:
ペットボトル処分
サービス業

家庭用としてとても便利で役立ってます。ありがとうございます。

対象商品:
88089172
2018-10-25
用途:
マンションのゴミ出し(ペットボトル)用
グリーンパーク第2八潮管理組合 様 (サービス業)

ペットボトルを入れて持ち運ぶのに大変便利でかつ小さくたたんで保存できるのでスペースが節約できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする