呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8
付属品ワッシャーM12×8(個)
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)0.6
寸法L(mm)90
寸法d(mm)20
寸法S(mm)4
寸法D(mm)100
寸法C(mm)75
寸法T(mm)14
使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
寸法n-h(mm)4-15
面間寸法(mm)許容値/90±2.5(取付時)
ボルト寸法M12×45L
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】5
偏角(取付時寸法許容値)(°)【運転時】10