曜日別特売
JC-25-PJW クリーンフレックスLite 倉敷化工 88089224

JC-25-PJW クリーンフレックスLite 倉敷化工 88089224
JC-25-PJW クリーンフレックスLite 倉敷化工 88089224

クリーンフレックスLite

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード88089224品番JC-25-PJW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。

呼び径(A)25呼び径(B)1伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8付属品ワッシャーM16×8(個)材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)質量(kg)0.9寸法L(mm)90寸法d(mm)30寸法S(mm)4寸法D(mm)125寸法C(mm)90寸法T(mm)14使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液寸法n-h(mm)4-19面間寸法(mm)許容値/90±2.5(取付時)ボルト寸法M16×55L伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】(伸び)4/(縮み)8偏心量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】5偏角(取付時寸法許容値)(°)【運転時】15
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089233
2023-05-21
用途: 水漏れ交換
有限会社ネバーランドサービス業

軽くて交換部品として適合するのか不安でしたが、問題なく交換でき水漏れもありません。何より軽いので負担なく作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする