呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)【運転時】(伸び)6/(縮み)12
付属品ワッシャーM16×8(個)
材質SS400相当(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)2.2
寸法L(mm)120
寸法d(mm)64
寸法S(mm)12
寸法D(mm)175
寸法C(mm)140
寸法T(mm)18
使用流体水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液
寸法n-h(mm)4-19
面間寸法(mm)許容値/120±2.5(取付時)
ボルト寸法M16×70L
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】(伸び)6/(縮み)12
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)【運転時】10
偏角(取付時寸法許容値)(°)【運転時】15