エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88089653 品番 AB-15P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。

取付サイズR1/4 用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110 最小通路径(Φmm)0.9 空気流量(NL/min)470(0.3MPa)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089644
2022-10-09
用途:
洗車後やフロアマット洗浄後の水切り、付着した塵の吹き飛ばしなど
株式会社ブーブーガレージFujita 様

今まで増風型やパルス型を使ってきたが、平型の方が効率が良いのではないかと思い購入。
これが大当たりで、増風量が大きく水切りが非常にスムーズです。
噴射開始の反動も殆んどないのでとても使いやすく、又うっかりクルマのボデーに触れてしまっても傷が付きません。
ただし樹脂なので、曲げる様な力を掛けたり衝撃を与えたりすると、あっけなく破損します。
破損時はダスターガンにねじ込んでいる根元で折れるので、残骸の排除が大変ですので、対処法として「異径内・外ソケット アソー NF-1012」や同径の「中間ニップルソケット」を咬ませておくと、破損時の交換がスムーズにできます。

とにかく衝撃に弱いので、耐衝撃性の樹脂にするとより良い物のなると思います。
併せて、圧縮空気の圧力解放時に起こる解放冷却現象でノズルの温度が下がるので、更に樹脂が脆くなりますので、耐寒冷性も重要かと思われます。

5人が参考にしています
対象商品:
88089662
2017-11-06
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

掃除が楽になりました。次は違うのを購入してみたいです。

対象商品:
88089662
2015-10-30
用途:
ガラスを飛ばす作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前のノーマルタイプよりは良いのかとも思いますが、特別良くなったということも目立ってないようです。
結果が出れば再度購入することも検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
88089662
2019-04-17
用途:
掃除

一つ目に使ったものが2.3回で壊れてしまいました。
消耗品としていくつか買っていましたがこんなに早く壊れるとは想定外でした。
二つ目はそこそこ持っているので全てが弱いわけではないようですが使用する際は気を付けないといけないです。

2人が参考にしています
対象商品:
88089644
2016-05-22
用途:
洗車後の水切り

これと大阪魂のを買ったんですが、大阪魂の方が
洗車しての水切りには向いてます。これは単純にエアを噴射
するだけなので、若干コンプレッサ圧に依存します。
元々ライン使用前提なので、私のような使い方は想定外と
思いますがw

2人が参考にしています
対象商品:
88089653
2015-10-02
用途:
防塵

所有しているコンプレッサーでは穴がもう少し小さいほうがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする