エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88089687
品番
AB-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
取付サイズ
R1/4
用途
均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
材質
アルミニウム
質量(g)
62
種類
フラット
耐熱温度(℃)
200
最小通路径(Φmm)
0.9
空気流量(NL/min)
470(0.3MPa)