エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88089741
品番
1/4KBV 0300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
取付サイズ
R1/4
空気流量(NL/min)
96(0.3MPa)
用途
スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質
黄銅
質量(g)
35
種類
スポット
全長L(mm)
34
耐熱温度(℃)
200
おねじ六角対辺B(mm)
14
最小通路径(Φmm)
1.75