エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付サイズ
R1/4
注文コード
88089757
品番
1/4KBV 0400C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
取付サイズ
R1/4
空気流量(NL/min)
128(0.3MPa)
用途
スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。
材質
黄銅
質量(g)
35
種類
スポット
全長L(mm)
34
耐熱温度(℃)
200
おねじ六角対辺B(mm)
14
最小通路径(Φmm)
2.04