曜日別特売
1/4KSH 0865 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ 88089845

1/4KSH 0865 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ 88089845
1/4KSH 0865 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ 88089845
1/4KSH 0865 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ 88089845

1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
噴射角度65°
流量(L/min)8(0.3MPa)
内容量1個注文コード88089845品番1/4KSH 0865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。

用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4噴射角度65°流量(L/min)8(0.3MPa)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089811
2019-11-20
用途: 水タンクにためるときの噴射として
川崎地質株式会社建設業・工事業

水を注入するときの噴射型ノズルとして使っています。

対象商品 : 88089881
2017-08-09
用途: 洗浄機のノズル交換

樹脂だと使用中に穴が広がるのでステンレスに変更しました。
予定通りの広がり方で満足です。

対象商品 : 88089845
2016-05-23
用途: 洗車機
有限会社サンハートアイ自動車・二輪車・自転車関連業

古くなった洗車機に使っています
問題なく使用できています。

対象商品 : 88089854
2016-05-23
用途: 機械の洗浄ノズルに使用
農・林・水産業

拡散度合いが良いです。割と均一に出るようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする