1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88089915 品番 1/4KSH 3080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。

取付サイズR1/4 噴射角度80° 流量(L/min)30(0.3MPa) 用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)25 六角対辺(mm)14 耐熱温度(℃)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88089811
2019-11-20
用途:
水タンクにためるときの噴射として
川崎地質株式会社 様 (建設業・工事業)

水を注入するときの噴射型ノズルとして使っています。

対象商品:
88089881
2017-08-09
用途:
洗浄機のノズル交換

樹脂だと使用中に穴が広がるのでステンレスに変更しました。
予定通りの広がり方で満足です。

対象商品:
88089845
2016-05-23
用途:
洗車機
有限会社サンハートアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古くなった洗車機に使っています
問題なく使用できています。

対象商品:
88089854
2016-05-23
用途:
機械の洗浄ノズルに使用
農・林・水産業

拡散度合いが良いです。割と均一に出るようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする