エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの 流体ノズル
1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88089942
品番
1/4KSY 04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
取付サイズ
R1/4
噴射角度
140°
流量(L/min)
4(0.3MPa)
用途
各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
35
六角対辺(mm)
14
長さL(mm)
34
耐熱温度(℃)
250