エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの 流体ノズル
軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88090003
品番
KSMMS 040115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
接続部のサイズ
Rc1/8
噴霧量(mL/min)
252(水圧0.3MPa、空気圧0.3MPa時)
用途
ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
35
耐熱温度(℃)
250
最小通路径(Φmm)
(液体)0.6