エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの 流体ノズル
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88090055
品番
MMA 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低粘度〜高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。
極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
チューブ接続口径(Φmm)
4
噴霧量(mL/min)
3〜60
用途
コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
材質
本体:SUS316L
質量(g)
26
空気使用量(L/min)
30(0.3MPa)
最小通路径(Φmm)
1.5