エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの その他ノズル
スプレー方向調整継手 ボールジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続部のサイズ
調整側(ノズル取り付け側)Rc1/8、(固定側)R1/8
注文コード
88090073
品番
BJHC 1/8×1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
接続部のサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。
形状がコンパクトで軽量。
接続部のサイズ
調整側(ノズル取り付け側)Rc1/8、(固定側)R1/8
首振角度(°)
50
材質
ステンレス鋼(SUS303)
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
24
耐熱温度(℃)
250
全長L1(mm)
32