曜日別特売
1型 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品 88096075

1型 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品 88096075
1型 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品 88096075
1型 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品 88096075
1型 羽衣(角型換気口) ヒロセ化成品 88096075

羽衣(角型換気口)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
木目
有効換気面積(cm2)114
タイプ固定式
内容量1枚注文コード88096075品番1型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軒天、天井に汎用性の高い定番商品

種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付木目タイプ固定式有効換気面積(cm2)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする