※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8006-8-T1-UF-130 牽引用キャスター(固定) ナンシン 88096714 8006-8-T1-UF-130 牽引用キャスター(固定) ナンシン 88096714

牽引用キャスター(固定)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード88096714 品番8006-8-T1-UF-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は車輪径など10種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)127.4 取付座(mm)113×159 取付ピッチ(mm)86×133(62×125) 取付高(mm)185〜205 材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム 用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 形状固定車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 取付高H(mm)185〜205 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 許容荷重(N[kgf])1300[133] 始動力(daN)UF:12.38/RF:8.85 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする