※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8008-1-T1-UF-190 牽引用キャスター(自在) ナンシン 88096775 8008-1-T1-UF-190 牽引用キャスター(自在) ナンシン 88096775

牽引用キャスター(自在)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88096775 品番 8008-1-T1-UF-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)186.3 取付座(mm)113×159 取付ピッチ(mm)86×133(62×125) 取付高(mm)230〜250 材質(車輪)ウレタン 用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 形状自在車 赤/黄 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])186.3[194] 偏心E(mm)80 始動力(daN)12.58 旋回始動力(daN)28.19 旋回半径R(mm)184〜196 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88096766
2021-11-18
用途:
メンテナンス
株式会社 山本工作所 様

運搬車の前輪の破損によって取替を行った。ショックアブソーバが有るだけで、段差も楽に超えていける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする