※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT32RP Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤ 88096994 QLT32RP Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤ 88096994

Qロックエレメント(ロケートピン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88096994 品番 QLT32RP
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプロケートピン 寸法A(mm)72 寸法B(mm)25(-0.003/-0.013) 寸法C(mm)49 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)12(±0.005) 寸法F(mm)6 寸法G(mm)32 寸法H(mm)58 寸法I(mm)4 寸法J(mm)7 寸法K(mm)8 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする