※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT19DP Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ 88097012 QLT19DP Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ 88097012

Qロックエレメント(ダイヤピン)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097012 品番 QLT19DP
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプダイヤピン 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15(-0.003/-0.013) 寸法C(mm)31.3 寸法D(mm)6 寸法E(mm)7(±0.005) 寸法F(mm)4 寸法G(mm)19 寸法H(mm)18 寸法I(mm)4 寸法J(mm)4.5 寸法K(mm)5 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする